| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-669360 Herst.-Nr.: 19235 EAN/GTIN: 4250101115189 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029906, Bodenelement (Polyethylen) mit verzinktem Gitterrost Diese Bodenelemente bieten eine sichere Lagerung und hohen Schutz bei Um- und Abfüllarbeiten. , Ausführung: Robust, doppelwandig, mit hoher chemischer Beständigkeit , Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten: Zur optimalen Anpassung an räumliche Gegebenheiten , Einfaches Befahren durch passende Auffahrrampen , Verbindungselemente überdecken die Spalten zwischen mehreren Bodenelementen , Auffangvolumen: Je nach Ausführung, von 60 bis 400 Liter , Zulassung: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden, aggressiven Flüssigkeiten. Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe * Tragkraftangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Diese Bodenelemente bieten eine sichere Lagerung und hohen Schutz bei Um- und Abfüllarbeiten. , Ausführung: Robust, doppelwandig, mit hoher chemischer Beständigkeit , Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten: Zur optimalen Anpassung an räumliche Gegebenheiten , Einfaches Befahren durch passende Auffahrrampen , Verbindungselemente überdecken die Spalten zwischen mehreren Bodenelementen , Auffangvolumen: Je nach Ausführung, von 60 bis 400 Liter , Zulassung: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von gewässergefährdenden, aggressiven Flüssigkeiten. Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt Berlin. Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe, Fabrikat: Asecos Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 2200x1500x150 mm | Tragkraft*: | 800 kg/m² | Radlast: | 150 kg | Gewicht: | 120 kg | Herstellerartikelnummer: | 19235 | Herstellername: | asecos GmbH | Markenname: | asecos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 679,09* | € 782,90* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 783,57* | € 889,47* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,03* | € 921,97* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,78* | € 1.062,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 979,44* | € 1.113,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|