Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenhandtuch-Spender Kimberly-Clark® SLIMROLL, No-Touch-Sy 156318-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156318-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     264.14.8002
EAN/GTIN:
     5027375045493
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Rollenhandtuch-Spender Kimberly-Clark® SLIMROLL, No-Touch-System, groß Der Rollenhandtuch-Spender Kimberly-Clark® SLIMROLL mit No-Touch-System eignet sich für den Einsatz in stark frequentierten Waschräumen. Er kann für eine äußerst hygienische Nutzung berührungslos bedient werden. Robuster Handtuchspender aus Kunststoff Frei von Schmutz- und Staubfallen Mit Sichtfenster zum Einsehen des Füllstandes Aus schlagfestem Kunststoff-Material Mit sparsamer Restrollenfunktion ausgestattet Spendersystem Typ = Handtuch-Spender Befestigungsart = Wandmontage Geeignet für Rollenbreite bis = 200 mm Material = Kunststoff Höhe = 241 mm Breite = 326 mm Tiefe = 430 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Wandmontage
Breite:
326 mm
Geeignet für Rollenbreite bis:
200 mm
Höhe:
241 mm
Material:
Kunststoff
Spendersystem Typ:
Handtuch-Spender
Tiefe:
430 mm
HEIGHT GRO:
331.00 mm
WIDTH GRO:
436.00 mm
DEPTH GRO:
252.00 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,26*
€ 164,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.