Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY Schubladeneinsatz, 9 Fächer, für Frontenhöhe 25-102 m 155276-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155276-YY
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     222P1800
EAN/GTIN:
     5020073794298
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
BISLEY Schubladeneinsatz, 9 Fächer, für Frontenhöhe 25-102 mm Mit der Schubladeneinteilung für Schubladenschränke BISLEY statten Sie Ihren Arbeitsbereich mit einem effizienten Ordnungssystem aus. Die Einsätze mit vorgefertigten Fächern legen Sie einfach in Ihre Schubladen ein. Bisley Schubladeneinsatz aus verschleißfestem Kunststoff Wahlweise mit 4–35 Fächern erhältlich Für variable Schubladenhöhen bis 102 mm geeignet Fächer Anzahl = 9 Geeignet für Schubladenhöhe = 25 mm 51 mm 87 mm 102 mm Breite = 233 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
9
Breite:
233 mm
Material:
Kunststoff
Geeignet für Schubladenhöhe:
25\;51\;87\;102\;
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
375.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 15,00*
ab € 12,41*
€ 17,54*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,05*
€ 18,41*
17 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 20,94*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 22,78*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,68*
€ 26,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.