Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-222P1800 Herst.-Nr.: 222P1800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Schubladeneinsatz aus Kunststoff mit einer Höhe von 22 mm für alle DIN A4 Schubladen ermöglicht die Organisation von Kleinteilen in 9 Fächern. Weitere Informationen: | | Garantie: | 2 | Farbe: | 645 lichtgrau | Gesamthöhe: | 1950 mm | Gesamtbreite: | 950 mm | Gesamttiefe: | 550 mm | TÜV/GS: | ja Abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bisley schubladenschrank, schubkastenschrank |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | 1 | | € 15,00* | ab € 12,40* | € 17,46* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 13,04* | € 18,31* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,88* | € 20,82* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,57* | € 22,67* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,58* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|