Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Schmierstoff-Tank, Elektropumpe, HxBxT 2.180 154209-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-154209-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40250
EAN/GTIN:
     4024937402504
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
SAMOA-HALLBAUER Schmierstoff-Tank, Elektropumpe, HxBxT 2.180 x 1.135 x 757 mm Der Schmierstoff-Tank SAMOA-HALLBAUER eignet sich zum Lagern und Abfüllen von Schmierstoffen wie Ölen. Dank seiner umfassenden Ausstattung ist er bedienungsfreundlich und eignet sich als sicheres Gefahrstoffdepot. Schmierstoff-Tank mit Pumpe (Druckluft oder elektronisch) 1000-Liter-Tank mit Elektronik-Handdurchlaufzähler Mit 4 m oder 10 m Druckschlauch erhältlich Behältertyp = Schmierstoff-Tanks Inhalt = 1000 l Höhe = 2050 mm Breite = 757 mm Tiefe = 1350 mm Öffnung Durchmesser = 50,8 mm Pumpen Typ = Elektro-Pumpe Pumpe Spannung = 230 V Druckschlauch Typ = NW 13, G 1/2" Druckschlauch Länge = 10 m Schlauchaufroller Automatisch = ja Handdurchlaufzähler elektrisch = ja Tropfbecher = ja Tropfbecher Höhe = 150 mm Innenbehälter Material = Polyethylen (PE) Außenbehälter Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Schlauchaufroller Automatisch:
ja
Behältertyp:
Schmierstoff-Tanks
Breite:
757 mm
Druckschlauch Länge:
10 m
Druckschlauch Typ:
NW 13\, G 1\/2\"
Eigengewicht:
4 kg
Handdurchlaufzähler elektrisch:
ja
Höhe:
2050 mm
Inhalt:
1000 l
Innenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Außenbehälter Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Öffnung Durchmesser:
50.8 mm
Pumpen Typ:
Elektro-Pumpe
Pumpe Spannung:
230 V
Tiefe:
1350 mm
Tropfbecher:
ja
Tropfbecher Höhe:
150 mm
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
1135.00 mm
DEPTH GRO:
757.00 mm
WEIGHT GRO:
135.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.598,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,33*
€ 3.406,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.798,03*
€ 3.329,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.689,43*
€ 3.200,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.635,18*
€ 3.135,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.598,30*
€ 3.091,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.