Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Werkstatt-Flügeltürschrank mit 8 Wannen + Trennwand 151434-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151434-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3004074
EAN/GTIN:
     4031068147372
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
stumpf® Werkstatt-Flügeltürschrank mit 8 Wannen + Trennwand, HxBxT 1.800 x 1.000 x 500 mm, lichtgrau/enzianblau Mit Hilfe des Werkstatt-Flügeltürschrank stumpf® können Sie übersichtlich Geräte, Kleinteile und andere Gegenstände aus dem Betriebsalltag lagern. Optional können Sie diesen Schrank mit unterschiedlicher Wannenanzahl und Trennwand bestellen. Qualitätsstahlblech, hochwertig pulverbeschichtet Flexible Innenraumgestaltung für unterschiedlichste Anwendungsbereiche Hochbelastbare Flügeltüren mit Mittelverstärkung Drehgriff-Zylinderschloss TÜV/GS-geprüft, Made in Germany Höhe = 1800 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 8 Korpus Material = Stahl Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten Material = Stahl Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 91 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
8
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
91 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
140.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
kühne&Nagel\/schäfer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 594,14*
€ 663,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 611,50*
€ 682,66*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,00*
€ 691,64*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 614,75*
€ 702,47*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,53*
€ 745,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,88*
€ 887,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,40*
€ 882,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,50*
€ 863,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,00*
€ 838,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 28,12*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 28,67*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 43,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.