Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage SOEHNLE, BxT 360 x 240 mm, Wägebereich max. 15 kg 151286-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-151286-YY
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     9221.11.001
EAN/GTIN:
     4006484920366
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g
zählwaage
zählwaage bis 15 kg
Zählwaage SOEHNLE, BxT 360 x 240 mm, Wägebereich max. 15 kg Mit Funktionen wie Tarieren, Zählen, Summieren oder Speichern ist die Zählwaage SOEHNLE ideal für genaue Wägungen in Ihrem Betrieb. Die rostfreie Wägeplattform eignet sich auch für den Einsatz in feuchten und hygienischen Umgebungen. Zählwaage mit vielfältigen Funktionen Korrosionsbeständige Edelstahl-Wägeplattform ist leicht abwaschbar Die Elektrowaage ist mit Akku- und Netzbetrieb überall einsatzfähig Speicher für bis zu 1.000 Referenzgewichte USB-Schnittstelle für Drucker- und PC-Anschluss Waagen Typ = Zählwaagen Waage Funktionen = Tara-Ausgleich Justier-Funktion Komparator-Funktion Summier-Funktion Zielgewichtsfunktion Speicher-Funktion Unit-Funktion Wägebereich = max. 15 kg Wägebereich min. = 0,5 g Wägeplattform Höhe = 12 mm Wägeplattform Breite = 360 mm Wägeplattform Tiefe = 240 mm Wägeplattform Material = Edelstahl Wägeplattform Oberfläche = blank Ziffernschritt = 0,5 g Eichfähig = nein Datenschnittstellen = USB Stromversorgung = Netzbetrieb Akkubetrieb Höhe = 135 mm Gesamtbreite = 385 mm Gesamttiefe = 370 mm Tragkraft = 225 kg Eigengewicht = 5,2 kg
Weitere Informationen:
Datenschnittstellen:
USB
Eigengewicht:
5.2 kg
Gesamtbreite:
385 mm
Gesamttiefe:
370 mm
Höhe:
135 mm
Wägebereich:
max. 15 kg
Wägebereich min.:
0.5 g
Stromversorgung:
Netzbetrieb\;Akkubetrieb\;
Waagen Typ:
Zählwaagen
Wägeplattform Breite:
360 mm
Wägeplattform Höhe:
12 mm
Wägeplattform Material:
Edelstahl
Wägeplattform Oberfläche:
blank
Wägeplattform Tiefe:
240 mm
Ziffernschritt:
0\,5 g
Tragkraft:
225 kg
Waage Funktionen:
Tara-Ausgleich\;Justier-Funktion\;Komparator-Funktion\;Summier-Funktion\;Zielgewichtsfunktion\;Speicher-Funktion\;Unit-Funktion\;
Eichfähig:
nein
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
470.00 mm
DEPTH GRO:
440.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238180
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zählwaagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 237,77*
€ 285,21*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,34*
€ 285,23*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 269,07*
€ 317,56*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 249,70*
€ 327,54*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,56*
€ 377,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,48*
€ 332,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,07*
€ 320,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.