Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage 9221 Max.15 kg Ablesbarkeit 0,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählwaage 9221 Max.15 kg Ablesbarkeit 0,5 g
Zählwaage 9221 Max.15 kg Ablesbarkeit 0,5 g
Artikel-Nr.:
     3551-9221.11.001
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9221.11.001
EAN/GTIN:
     4006484920526
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g
zählwaage
zählwaage bis 15 kg
Große Datenbank mit 1.000 Speicherplätzen für Artikelnummer, Referenzgewicht, TaragewichtArtikelschnellzugriff über 5 DirekttastenBestens als Inventurwaage geeignetUSB-Schnittstelle für PC-Anschluss, inkl. 3 m Datenkabel3 hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 19 mmSteckernetzteil 9 VIntegrierter Blei-Gel-Akku 6 V für ca. 100 Stunden BetriebszeitAbmessungen: 370 x 360 x 130 mmWaagen-Eigengewicht: 5 kgInklusive Software zur PLU-Verwaltung

Wiegebereich Max: 15 kg
Ablesbarkeit: 0,5 g
Struktur:
Protection class:
Model:
Geeicht:
Tragfähigkeit:
Für Zählteile ab: 0,5 g
Gewicht in kg: 6,4
Weitere Suchbegriffe: industriewaage Zählwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 239,14*
€ 288,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,26*
€ 288,65*
17 Tage
15
Frei Haus
ab € 268,91*
€ 322,09*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 251,16*
€ 331,39*
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,22*
€ 333,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,32*
€ 296,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,14*
€ 284,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.