Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Bürodrehstuhl Ortho 10, höhenverstellbare Armlehnen 149710-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149710-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SI59UG22
EAN/GTIN:
     4014296553696
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar® Bürodrehstuhl Ortho 10, höhenverstellbare Armlehnen, anthrazit Den ganzen Tag sitzen? Kein Problem. Der Bürodrehstuhl Ortho 10 bietet Ihnen ausreichend ergonomische Merkmale, mit denen Sie viele Stunden im Büro gesund und ermüdungsfrei arbeiten. Fitness-Drehstuhl mit hoher Permanentkontakt-Rückenlehne Höhenverstellbare Ringarmlehnen für mehr Komfort Stufenlose Sitzhöhenverstellung Kategorie = Fitness-Bürodrehstuhl Sitz Typ = Orthositz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 460 - 560 mm Sitz Breite = 470 mm Sitz Tiefe = 480 mm Rückenlehne = hoch Rückenlehne Art = Formschaumlehne Rückenlehne Höhe = 570 mm Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 630 - 730 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = Permanentkontakt Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = anthrazit Bezug Material = Polypropylen (PP) Kopfstütze = ohne Armlehnen inklusiv = ja Armlehne Typ = multifunktional Armlehne Form = Ringarmlehne Armlehne Verstellbarkeit = Höhe Armlehnen Farbe = schwarz Chrom Armlehnen Material = Kunststoff Stahl Beckenunterstützung = ja Fußkreuz Farbe = Chrom Fußkreuz Material = Stahl Fußkreuz Oberfläche = verchromt Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1040 - 1170 mm Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Armlehnen Farbe:
schwarz\;Chrom\;
Armlehnen Material:
Kunststoff\;Stahl\;
Armlehne Form:
Ringarmlehne
Armlehne Typ:
multifunktional
Armlehne Verstellbarkeit:
Höhe
Beckenunterstützung:
ja
Eigengewicht:
20 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
anthrazit
Fußkreuz Farbe:
Chrom
Höhe:
1040 - 1170 mm
Kategorie:
Fitness-Bürodrehstuhl
Kopfstütze:
ohne
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Art:
Formschaumlehne
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
630 - 730 mm
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Rückenlehne Mechanik:
Permanentkontakt
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitz Typ:
Orthositz
Armlehnen inklusiv:
ja
Bezug Material:
Polypropylen (PP)
Fußkreuz Material:
Stahl
Fußkreuz Oberfläche:
verchromt
Rollen:
Weichbodenrollen
Rückenlehne Höhe:
570 mm
Sitz Breite:
470 mm
Sitz Höhe:
460 - 560 mm
Sitz Tiefe:
480 mm
HEIGHT GRO:
380.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,46*
€ 175,35*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,38*
€ 182,37*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,08*
€ 185,81*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 212,49*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,81*
€ 221,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,96*
€ 210,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,02*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 645,4817*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 645,9617*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 593,93*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 596,34*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 626,58*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 622,84*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 591,49*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 593,43*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 612,3454*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 596,00*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 624,9509*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 624,1409*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-LS
ab € 624,0809*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-WS
ab € 626,1509*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.