Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar® Bürodrehstuhl Autosyncron, Netzrücken, schwarz 149702-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149702-YY
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     AU139AT20
EAN/GTIN:
     4014296967998
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar® Bürodrehstuhl Autosyncron, Netzrücken, schwarz Der hochklassige Bürodrehstuhl Topstar® Autosyncron überzeugt durch seine Optik und Funktionalität. Mit atmungsaktivem Netzbezug in unterschiedlichen Farben erhältlich. Ergonomisch geformter Muldensitz Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit Sicherheitsdoppelrollen Höhenverstellbare T-Armlehne Kategorie = Premium-Bürodrehstuhl Sitz Typ = Muldensitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 550 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 460 mm Rückenlehne = hoch Rückenlehne Art = Netzrückenlehne Rückenlehne Höhe = 560 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = atmungsaktiv Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Bezug Material = Trevira CS Polyester Kopfstütze = ohne Armlehnen inklusiv = ja Armlehne Form = T-Armlehne Armlehne Verstellbarkeit = Höhe Armlehnen Farbe = schwarz weiß Armlehnen Material = Kunststoff Lordosenstütze verstellbar = ja Beckenunterstützung = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Material = Aluminium Fußkreuz Oberfläche = poliert Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 1000 - 1120 mm Eigengewicht = 13,2 kg
Weitere Informationen:
Armlehnen Farbe:
schwarz\;weiß\;
Armlehnen Material:
Kunststoff
Armlehne Form:
T-Armlehne
Armlehne Verstellbarkeit:
Höhe
Beckenunterstützung:
ja
Eigengewicht:
13.2 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Federkrafteinstellung:
ja
Höhe:
1000 - 1120 mm
Kategorie:
Premium-Bürodrehstuhl
Kopfstütze:
ohne
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Art:
Netzrückenlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
atmungsaktiv
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitz Typ:
Muldensitz
Lordosenstütze verstellbar:
ja
Armlehnen inklusiv:
ja
Bezug Material:
Trevira CS\;Polyester\;
Fußkreuz Material:
Aluminium
Fußkreuz Oberfläche:
poliert
Rollen:
Weichbodenrollen
Rückenlehne Höhe:
560 mm
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
420 - 550 mm
Sitz Tiefe:
460 mm
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
13.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,18*
€ 312,31*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,72*
€ 324,11*
22 Tage
16
Frei Haus
ab € 404,87*
€ 484,55*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,18*
€ 306,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.