Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Schmierstoff-Tank, Elektropumpe, HxBxT 2.050 149311-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149311-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40322
EAN/GTIN:
     4024937403228
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
SAMOA-HALLBAUER Schmierstoff-Tank, Elektropumpe, HxBxT 2.050 x 1.135 x 757 mm Der Schmierstoff-Tank SAMOA-HALLBAUER eignet sich zum Lagern und Abfüllen von Schmierstoffen wie Ölen. Dank seiner umfassenden Ausstattung ist er bedienungsfreundlich und eignet sich als sicheres Gefahrstoffdepot. Schmierstoff-Tank mit Pumpe (Druckluft oder elektronisch) 1000-Liter-Tank mit Elektronik-Handdurchlaufzähler Mit 4 m oder 10 m Druckschlauch erhältlich Behältertyp = Schmierstoff-Tanks Inhalt = 1000 l Höhe = 2050 mm Breite = 757 mm Tiefe = 1135 mm Öffnung Durchmesser = 50,8 mm Pumpen Typ = Elektro-Pumpe Pumpe Spannung = 230 V Druckschlauch Typ = NW 16, G 3/4" Druckschlauch Länge = 4 m Handdurchlaufzähler elektrisch = ja Tropfbecher = ja Tropfbecher Höhe = 150 mm Innenbehälter Material = Polyethylen (PE) Außenbehälter Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 1,6 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Schmierstoff-Tanks
Breite:
757 mm
Druckschlauch Länge:
4 m
Druckschlauch Typ:
NW 16\, G 3\/4\"
Eigengewicht:
1.6 kg
Handdurchlaufzähler elektrisch:
ja
Höhe:
2050 mm
Inhalt:
1000 l
Innenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Außenbehälter Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Öffnung Durchmesser:
50.8 mm
Pumpen Typ:
Elektro-Pumpe
Pumpe Spannung:
230 V
Tiefe:
1135 mm
Tropfbecher:
ja
Tropfbecher Höhe:
150 mm
HEIGHT GRO:
2050.00 mm
WIDTH GRO:
1135.00 mm
DEPTH GRO:
757.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.151,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,35*
€ 2.873,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.381,35*
€ 2.833,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.273,54*
€ 2.705,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,14*
€ 2.633,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.151,57*
€ 2.560,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.