Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband aus PET für Einsteiger-Set, Bandbreite 13 mm 148909-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148909-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30409
EAN/GTIN:
     4030198304099
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Umreifungsband aus PET für Einsteiger-Set, Bandbreite 13 mm Das stabile Umreifungsband aus PET (Polyethylenterephthalat) ist dehnbar und wetterbeständig. Verschließen Sie einzelne oder mehrere Pakete bzw. Paletten sicher mit dem Kunststoffband. Strapazierfähiges Umreifungsband aus PET, für Kombispanner Gewaffeltes Oberflächenprofil erhöht die Rutschsicherheit Aus der Spenderbox praktisch entnehmbar Material = PET Kunststoffband Oberfläche = gewaffelt Bedienung = manuell halbautomatisch Verschlussmechanismus = verplomben verschweißen Stärke = 500 µm Reißfestigkeit = 2800 N Dehnung = 11 % Kerndurchmesser = 406 mm Länge = 750 m Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Bedienung:
manuell\;halbautomatisch\;
Dehnung:
11 %
Eigengewicht:
4 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Länge:
750 m
Material:
PET Kunststoffband
Oberfläche:
gewaffelt
Reißfestigkeit:
2800 N
Stärke:
500 µm
Verschlussmechanismus:
verplomben\;verschweißen\;
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
355.00 mm
WEIGHT GRO:
6.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39206219
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 68,89*
5 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,12*
€ 69,38*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,48*
€ 71,95*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,53*
€ 72,26*
Lager 4445
75
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,20*
€ 79,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
1 Stück enthält 750 Meter (ab € 0,08427* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 62,00*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17338
ab € 49,45*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17247
ab € 58,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.