Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B12 mmxS0,5mm Lauf-L.750m Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsband PET
Umreifungsband PET
Umreifungsband PET
Artikel-Nr.:
     1498-9180487348
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30409
EAN/GTIN:
     4030198304099
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
im Spenderkarton
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Stärke:
0,5 mm
Lauflänge:
750 m
Reißkraft ca.:
285 kg
Dehnung:
12 %
Farbe:
grün
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, umreifungsband 12 mm, kunststoff umreifungsband, PET-Kunststoffband, Umreifungsbänder
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,68*
€ 68,88*
4 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,08*
€ 69,37*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 56,46*
€ 71,95*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,94*
€ 72,26*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 60,43*
€ 76,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
1 Stück enthält 750 Meter (ab € 0,07528* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,11*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19179
ab € 61,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17338
ab € 49,35*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17247
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.