Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Info-Rahmen DURABLE DURAFRAME®, selbstklebend, DIN A4, orang 148597-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148597-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     488209
EAN/GTIN:
     4005546405841
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Info-Rahmen DURABLE DURAFRAME®, selbstklebend, DIN A4, orange Der selbstklebende Info-Rahmen DURAFRAME® für Informationen an glatten, tragfähigen Oberflächen. Ideal für Hinweise, Werbung und Aushänge, die häufig aktualisiert werden müssen. Geeignet für glatte Oberflächen, wie z.B. Glas. Info-Rahmen mit vollflächiger Selbstklebefolie auf der Rückseite In verschiedenen Farben erhältlich, Rahmen beidseitig farbig Für glatte Oberflächen geeignet Rückstandslose Entfernung und Wiederverwendung möglich Anwendbar im Hoch- und Querformat Farbe = orange Länge = 236 mm Breite = 323 mm Material = Polyvinylchlorid (PVC) Eigengewicht = 0,74 kg
Weitere Informationen:
Breite:
323 mm
Eigengewicht:
0.74 kg
Farbe:
orange
Länge:
236 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
322.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
.960000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ Dachser
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,82*
€ 76,97*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 59,86*
€ 77,27*
4 Tage
20
pro Paket
€ 6,95*
ab € 60,15*
€ 82,00*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,78*
€ 82,00*
Lager 4445
105
pro Paket
€ 7,90*
ab € 77,89*
€ 99,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,33*
€ 118,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,50*
€ 110,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,81*
€ 104,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,89*
€ 92,69
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,51*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 85,37*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,27*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 57,09*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 57,17*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,03*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,48*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,29*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 58,28*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 57,98*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 58,48*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,456*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.