Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 orange VE=10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 orange VE=10 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 orange VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA488209
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4882-09
EAN/GTIN:
     4005546405841
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
322 mm
Bruttogewicht:
0.891 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
für Format:
A4
Höhe:
236 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 59,67*
€ 77,12*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 60,00*
€ 77,41*
4 Tage
42
pro Paket
€ 6,95*
ab € 60,20*
€ 82,16*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 61,64*
€ 82,16*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 85,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,12*
€ 91,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,45*
€ 90,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,15*
€ 85,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,95*
€ 80,86
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 67,94*
€ 80,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,67*
€ 71,01
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,35*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 79,56*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,54*
Ähnlich
Durable
488301
ab € 56,88*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,79*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,09*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,72*
Ähnlich
Durable
488203
ab € 59,64*
Ähnlich
Durable
488201
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488223
ab € 58,32*
Ähnlich
Durable
488202
ab € 57,99*
Ähnlich
Durable
488101
ab € 4,475*
Ähnlich
Durable
488123
ab € 44,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.