Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Arbeitsplatzbodenbelag aus Vinyl, Rollenware texturiert, Farbe schwarz/gelb, LxB
Artikel-Nr.:
     369-E846438
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     E846438
EAN/GTIN:
     0662641741928
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
∙ Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen ∙ Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor ∙ Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze ∙ 4 abgeschrägte Kanten ∙ Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) ∙ Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbarEigenschaftenMaterial: VinylAnwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte BeanspruchungGewicht: 3 kg pro m2Stärke: 9 mmEinsatzorte sind z. B.:∙ An Packtische∙ An SortierarbeitsplätzeRollenware: Rollenlänge max. 18,3 m∙ Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)
Weitere Informationen:
Stärke:
9 mm
Material:
Vinyl
Konfektionierung:
Rolle
Gewicht:
49,96 kg
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
910,0 mm
Länge:
18300 mm
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz/gelb pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,74*
€ 480,14*
12 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 433,02*
€ 506,50*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 440,96*
€ 518,74*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 449,38*
€ 524,45*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 556,68*
€ 637,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,48*
€ 758,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,34*
€ 696,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,26*
€ 682,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,68*
€ 662,45
pro Stück
1 Stück enthält 18 Meter (ab € 30,92667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0023BY
ab € 22,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411S0035BY
ab € 45,26*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0348BY
ab € 554,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.