Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Sichttafeln für SHERPA® und Vario®, 10 Stück, rot 148233-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148233-YY
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560603
EAN/GTIN:
     4005546500881
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Ersatz-Sichttafeln für SHERPA® und Vario®, 10 Stück, rot Mit diesen Sichttafeln ergänzen Sie Ihre Vario® Tischständer und Wandhalter im A4-Format. So stellen Sie Mitarbeitern Informationen noch umfassender zur Verfügung. Sichttafeln aus strapazierfähigem Polypropylen Erweiterungs-Set für Vario® Tischständer und Wandhalter Sichttafeln für A4-formatige Informationsträger Format = DIN A4 Sichttafeln Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Format:
DIN A4
Sichttafeln Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
322.00 mm
WIDTH GRO:
245.00 mm
DEPTH GRO:
325.00 mm
WEIGHT GRO:
.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS \/ Dachser
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Wandhalter und Tischständer
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,95*
3 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,43*
2 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,44*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,62*
Lager 4445
75
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,28*
€ 56,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,69*
€ 67,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,28*
€ 62,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,48*
€ 56,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,25*
€ 52,66
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,28*
€ 51,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,95*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.