Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Sherpa Panel A4 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafel Sherpa Panel A4 rot
Sichttafel Sherpa Panel A4 rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560603
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560603
EAN/GTIN:
     4005546521428
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Sichttafel SHERPA Panel A4
  • Werkstoff: PP
  • Material des Rahmens: Kunststoff
  • zur Verwendung in Sichttafelsystemen SHERPA, FUNCTION und VARIO, dokumentenecht und scannertauglich, mit 2 verschiedenen Reitern nachrüstbar, 5er und 12er Ablauf möglich
  • Verwendung für Papierformate: A4
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Rahmenfarbe:
rot
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5606, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Infotafel, Präsentationstafel, Sherpa
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,95*
2 Tage
64
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,43*
1 Tag
51
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,77*
€ 4,44*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,62*
4 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,186*
€ 5,068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,95*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.