Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY Schließfachschrank mit Kleiderhaken, Tiefe 305 mm, li 148089-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148089-YY
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK122645
EAN/GTIN:
     5020073744521
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
BISLEY Schließfachschrank mit Kleiderhaken, Tiefe 305 mm, lichtgrau Der Schließfachschrank BISLEY mit Kleiderhaken besteht aus 1 Abteil mit 2 Fächern. Diese sind durch ein Zylinderschloss abschließbar und sichern somit Ihre Kleidung und Gegenstände sicher. Der Schrank ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. 1 Abteil mit 2 Fächern Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln Stahlblechkonstruktion Belüftungslöcher an Ober- und Unterseite In verschiedenen Größen und Farben Gesamthöhe = 1802 mm Gesamtbreite = 305 mm Gesamttiefe = 305 mm Tür Typ = Anschlagtür Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Kleiderhaken Anzahl = 2 Fronten Material = Stahl Korpus Material = Stahl Unterbau = Sockel Abteil Höhe = 847 mm Abteil Breite = 240 mm Abteil Tiefe = 274 mm Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 19,5 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
240 mm
Abteil Höhe:
847 mm
Abteil Tiefe:
274 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Kleiderhaken Anzahl:
2
Eigengewicht:
19.5 kg
Fronten Material:
Stahl
Gesamtbreite:
305 mm
Gesamttiefe:
305 mm
Korpus Material:
Stahl
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Tür Typ:
Anschlagtür
Unterbau:
Sockel
Gesamthöhe:
1802 mm
HEIGHT GRO:
1810.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,38*
€ 220,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 186,96*
€ 232,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,41*
€ 254,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,03*
€ 254,71*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,29*
€ 270,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,29*
€ 262,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.