Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Cremeseife plum fresh, 600 ml Pumpflasche 148066-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety Cremeseife plum fresh, 600 ml Pumpflasche 148066-YY
Artikel-Nr.:
     4445-148066-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     1641
EAN/GTIN:
     5701684164112
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat
B-Safety Cremeseife plum fresh, 600 ml Pumpflasche Die Cremeseife plum Fresh in der 600-ml-Pumpflasche hilft, die Haut nach der Arbeit vollständig zu reinigen. Die rückfettende Wirkung pflegt gleichzeitig bei der täglichen Handwäsche. pH-neutrale Cremeseife für effektive Handreinigung Rückfettende Wirkung Frei von Silikon, Farbstoffen, Mineralöl und Sand Leicht parfümiert Ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel „Nordischer Schwan“ Inhalt = 600 ml Creme Typ = Hautreinigung Frei von = Farbstoffe Mineralöl Sand Silikon pH-neutral = ja Rückfettend = ja Parfümiert = ja Einwirkdauer = schnell Verpackungsart = Pumpflasche Nordischer Schwan (Umweltzeichen) = ja
Weitere Informationen:
Creme Typ:
Hautreinigung
Einwirkdauer:
schnell
Frei von:
Farbstoffe\;Mineralöl\;Sand\;Silikon\;
Inhalt:
600 ml
Nordischer Schwan (Umweltzeichen):
ja
Parfümiert:
ja
pH-neutral:
ja
Rückfettend:
ja
Verpackungsart:
Pumpflasche
HEIGHT GRO:
299.00 mm
WIDTH GRO:
179.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
34013000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, cremeseife, Seifen, Cremes und Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.