Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, Vierkant 70x70 mm zum Aufdübeln, rot 147364-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147364-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 123 RW
EAN/GTIN:
     4050576056839
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, Vierkant 70x70 mm zum Aufdübeln, rot/weiß Der Sperrpfosten, feststehend ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze oder Grünanlagen sicher und wirkungsvoll ab. Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich. Feststehender Sperrpfosten, mit Bodenanker oder zum Aufdübeln Korrosionsfeste, langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Länge = 70 mm Pfosten Breite = 70 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 200 mm Gesamtlänge = 90 mm Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln RAL Farbe = RAL 3001 signalrot RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 7,2 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
200 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
7.2 kg
Gesamtlänge:
90 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
RAL Farbe:
RAL 3001 signalrot\;RAL 9010 reinweiß\;
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Pfosten Länge:
70 mm
Pfosten Breite:
70 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
WEIGHT GRO:
7.123000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 132,18*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 132,31*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 136,89*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,25*
€ 143,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,69*
€ 144,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,25*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,00*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,16*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,93*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,08*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,93*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,57*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.