Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, selbstaufrichtend, Rundrohr Ø 76 mm, 147353-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147353-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 148 RW
EAN/GTIN:
     4050576002331
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, selbstaufrichtend, Rundrohr Ø 76 mm, rot/weiß Der Sperrpfosten, selbstaufrichtend ist hochwertig, wetterbeständig und hat ein edles Design. Dank der Federmechanik gibt der Pfosten bei einem Anfahrkontakt bis zu einem Winkel von 30º nach und richtet sich danach automatisch wieder auf. In verschiedenen Farbkombinationen lieferbar. Korrosionsfeste und langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur: 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = selbstaufrichtend mit Bodenanker Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Gesamtlänge = 900 mm Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend RAL Farbe = RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Eigengewicht:
10 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Stahl
Pfosten Durchmesser:
76 mm
RAL Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
selbstaufrichtend mit Bodenanker
WEIGHT GRO:
8.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 170,34*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,77*
€ 179,77*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 155,72*
€ 192,00*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 206,50*
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 211,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,82*
€ 216,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,72*
€ 201,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840919
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.