Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstaufrichtender Feder-Sperrpfosten aus Stahl, rund, Durchm. 76 mm, weiß mit 3 roten Ringen, mit Bodenplatte zum Aufschrauben Durchm. 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12852160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AS 148 RW
EAN/GTIN:
     4050576054958
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Selbstaufrichtender Feder-Sperrpfosten, rund
∙ Stahlpfosten Ø 76 mm ∙ Weiß beschichtet ∙ Mit 3 retroreflektierenden Ringen ∙ Befestigung über Grundplatte (Ø 165 mm) zum Andübeln ∙ Wird der Pfosten angefahren, neigt er sich zur Seite und richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf ∙ Bei Neigung über 30° hinaus verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann
Höhe über Flur: 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Pfosten, Poller, Selbstaufrichtende Feder-Sperrpfosten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 170,34*
Lager 3904
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,77*
€ 179,77*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 155,72*
€ 192,00*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 166,82*
€ 206,50*
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 211,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840919
ab € 31,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.