Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, umlegbar 147349-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147349-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 145 DK RW
EAN/GTIN:
     4050576039672
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, umlegbar, Rundrohr Ø 76 mm zum Aufdübeln + Feuerwehr-Dreikant, rot/weiß Der Sperrpfosten, umlegbar ist hochwertig und wetterbeständig. Mit dem Pfosten sperren Sie z. B. Parkplätze, Gehwege und Zufahrten sicher und wirkungsvoll ab. Umlegbarer Sperrpfosten, mit Feuerwehr-Dreikant oder Zylinderschloss Korrosionsfeste und langlebige Oberfläche Wartungsfrei Höhe über Flur 900 mm Wahlweise Aluminium oder Stahl, feuerverzinkt Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = umlegbar Kopfform = Spitzkopf Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Bodenplatte Länge = 200 mm Bodenplatte Breite = 100 mm Gesamtlänge = 900 mm Schloss Typ = Feuerwehrdreikant Schlüssel Anzahl = 1 Material = Stahl Beständigkeit = korrosionsbeständig Sichtbarkeit = Retroreflektierend Montage = Zum Aufdübeln RAL Farbe = RAL 9010 reinweiß Eigengewicht = 5,5 kg
Weitere Informationen:
Beständigkeit:
korrosionsbeständig
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Länge:
200 mm
Eigengewicht:
5.5 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Kopfform:
Spitzkopf
Material:
Stahl
Montage:
Zum Aufdübeln
Pfosten Durchmesser:
76 mm
RAL Farbe:
RAL 9010 reinweiß
Schloss Typ:
Feuerwehrdreikant
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
umlegbar
Schlüssel Anzahl:
1
WEIGHT GRO:
6.085000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 209,64*
€ 257,33*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 223,14*
€ 311,78*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,12*
€ 303,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,09*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,82*
Zubehör
Urbanus
ab € 19,11*
Zubehör
Urbanus
ab € 93,80*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,97*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,67*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.