Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Bügel Außenbereich, Ø 108 mm, HxB 1.200 x 146869-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146869-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.26.278
EAN/GTIN:
     4055381428178
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
MORAVIA Rammschutz-Bügel Außenbereich, Ø 108 mm, HxB 1.200 x 1.500 mm Rammschutz-Bügel für den Außenbereich mit einem Durchmesser von 108 mm schützen zuverlässig alle sensiblen Bereiche vor Anfahrschäden. Durch den gehärteten Gütestahl hält der Schutzbügel auch höchsten Belastungen stand. Extrem belastbarer Rohrbügel aus gehärtetem Gütestahl Schützt zuverlässig Gebäudeteile, Leitungen, Pfeiler etc. Gute Sichtbarkeit durch gelbe Kunststoffschicht mit schwarzen Signalstreifen Rammschutzbügel für Außenbereich ideal: Feuerverzinkte Oberfläche schützt gegen Korrosion Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor Einsatzbereich = Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt kunststoffbeschichtet Höhe = 1200 mm Breite = 1.500 mm Stärke = 3,6 mm Durchmesser = 108 mm Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 39,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Durchmesser:
108 mm
Eigengewicht:
39.5 kg
Höhe:
1200 mm
Material:
Stahl
Stärke:
3.6 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Oberfläche:
feuerverzinkt\;kunststoffbeschichtet\;
HEIGHT GRO:
1260.00 mm
WIDTH GRO:
1560.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
41.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,95*
€ 522,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,27*
€ 522,91*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 514,75*
€ 576,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 532,73*
€ 595,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,70*
€ 606,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,99*
€ 686,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,78*
€ 672,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,03*
€ 631,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,24*
€ 622,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,05*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 44,07*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.