| |
|
| Artikel-Nr.: 261-PL4056 Herst.-Nr.: 195.26.278 EAN/GTIN: 4055381428178 |
| |
|
| | |
| XL-Rammschutzbügel HxB 1200x1500 Kunststoffbeschichtet gelb/schwarz | PL4056
XL-Rammschutzbügel HxB 1200x1500 mm Feuerverzinkt+Kunststoffbeschichtet gelb/schwarz Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich/Außenbereich | Höhe mm: | 1200 | Befestigungsart: | Aufdübeln | Rammschutztyp: | Rammschutz-Bügel | Leitrollen: | Ohne Leitrollen | Verkaufseinheit: | VE | Länge mm: | 1500 | Beschichtung: | Feuerverzinkt und Kunststoffbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rammschutzbügel moravia außen, rammschutz bügel, moravia gmbh rammschutz-bügel, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 449,73* | € 531,27* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 461,73* | € 531,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,95* | € 588,08* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 532,77* | € 607,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 542,96* | € 618,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|