Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EdmoLift® Doppelscheren-Hubtisch T-Serie, TK 1.500 kg 144042-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-144042-YY
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     22013
EAN/GTIN:
     4055091078243
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
EdmoLift® Doppelscheren-Hubtisch T-Serie, TK 1.500 kg, Plattform à 1.700 x 1.000 mm Ein Scheren-Hubtisch EdmoLift® aus der T-Serie leistet Ihnen im täglichen Betriebsablauf wertvolle Dienste, da er flexibel als Arbeitstisch, Palettier-Vorrichtung oder auch Lagerlift verwendet werden kann. Ausgestattet mit Doppelscheren sind die Modelle noch vielseitiger. Scheren-Hubtisch EdmoLift® mit Doppelscheren aus robustem Vierkantrohr Inklusive elektronischer Steuereinheit UC60 (Plug-and-Play-Version) Bedienvorrichtung mit Totmannschalter 3 m Anschlusskabel mit CEE-Stecker Tragkraft = 1500 kg Hubbereich = 400 - 2600 mm Hubfunktion = elektro-hydraulisch Plattform Typ = geschlossen Plattform Breite = 1000 mm Plattform Tiefe = 1700 mm Schere Typ = Doppel-Schere Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last = 47,83 mm/s Hubzeit = 46 s Hubzyklen max. = 10 pro Stunde Leistung = 1,50 kW
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
elektro-hydraulisch
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
47\,83 mm\/s
Hubbereich:
400 - 2600 mm
Hubzeit:
46 s
Hubzyklen max.:
10 pro Stunde
Leistung:
1.50 kW
Plattform Breite:
1000 mm
Plattform Tiefe:
1700 mm
Plattform Typ:
geschlossen
Schere Typ:
Doppel-Schere
Tragkraft:
1500 kg
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
460.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EdmoLift AB\, Hä
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Doppel-Scherenhubtische, Scherenhubtische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.746,06*
€ 6.978,94*
Lager 4445
73 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.779,79*
€ 7.012,83*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.950,80*
€ 7.184,61*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.851,43*
€ 8.088,34*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.012,83*
€ 8.345,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.955,55*
€ 8.277,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.817,52*
€ 8.112,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.779,79*
€ 8.067,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.