Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Modulares Fassregal-System, HxBxT 780 x 1.310 x 800 m 143479-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143479-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FRE-3/M
EAN/GTIN:
     4052462036987
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Bauer® Modulares Fassregal-System, HxBxT 780 x 1.310 x 800 mm, für 3 Fässer à 60 l Ein modulares Fassregal-System ermöglicht Ihnen je nach Bedarf eine individuelle Lösung zur Lagerung Ihrer Klein- und Großgebinden zu erstellen. Das stabile Fassregal-System ist kombinierbar mit unterschiedlichen Auffangwannen. Stahschweißkonstruktion, feuerverzinkt Mit Einfahrtaschen 2-fach stapelbar Wählbar für Kleingebinde, 60- oder 200-Liter-Fässer Zerlegte Anlieferung Außenmaß Höhe = 780 mm Außenmaß Breite = 1310 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Fassgröße = 60-Liter-Fass Lagerort = im Arbeitsraum Ebenen Anzahl = 1 Fässer Anzahl pro Ebene = 3 Einfahrtaschen = ja Feldtyp = Grundfeld
Weitere Informationen:
Ebenen Anzahl:
1
Fässer Anzahl pro Ebene:
3
Außenmaß Höhe:
780 mm
Außenmaß Breite:
1310 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Einfahrtaschen:
ja
Fassgröße:
60-Liter-Fass
Lagerort:
im Arbeitsraum
Feldtyp:
Grundfeld
HEIGHT GRO:
805.00 mm
WIDTH GRO:
1320.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
35.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: fassregal 3x60l, abfüllstation fässer, eurokraftpro fassregal, Kleingebinderegale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,90*
€ 342,00*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 289,76*
€ 342,02*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 297,40*
€ 348,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,77*
€ 361,16*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,82*
€ 361,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,93*
€ 395,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,83*
€ 374,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.