Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Anstell-Querrollenschrank, 1 1/2 OH, Breite 800 mm, schw 140960-YY Hellgrau RAL 7021 schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-140960-YY-5963-3891
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3251-00
EAN/GTIN:
     4050646360132
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
C+P Anstell-Querrollenschrank, 1 1/2 OH, Breite 800 mm, schwarzgrau, hellgrau Dieser Büroschrank bietet reichlich Stauraum für Ihre Unterlagen und lässt sich als Abstellfläche nutzen. Der Schrank ist verschließbar und schützt so auch vertrauliche Dokumente zuverlässig. Büroschrank mit Stahl-Korpus zum Beistellen 50 kg Tragkraft pro Fachboden Mit Zylinderschloss abschließbar Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 420 mm Tür Typ = Rollladen Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Rollladen
Gesamthöhe:
720 mm
HEIGHT GRO:
720.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
420.00 mm
WEIGHT GRO:
36.582100 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Dekorplatte (variabel):
Hellgrau
Farbe RAL (variabel):
RAL 7021 schwarzgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,45*
€ 480,24*
Lager 4445
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,39*
€ 480,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 352,24*
€ 496,87*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 440,6796*
€ 513,0596*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,93*
€ 527,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,72*
€ 572,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,46*
€ 571,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,11*
€ 549,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,21*
€ 535,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,39*
€ 489,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10028
ab € 278,08*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00|S10020
ab € 240,38*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00|S10031
ab € 279,27*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00|S10045
ab € 318,07*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00|S10035
ab € 240,77*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3200-701
ab € 17,14*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00 9016
ab € 281,99*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3262-00 9006
ab € 366,2408*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-01 7021
ab € 323,38*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 9016
ab € 322,08*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3263-00 9006
ab € 410,2956*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00 9016
ab € 244,04*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3261-00 9006
ab € 321,9172*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3202-80
ab € 18,40*
Sonstiges
C+P Möbelsysteme
3203-80
ab € 19,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.