Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl PROFI, Bandscheibensitz, Größe S, schwarz 134984-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134984-YY
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-15.000-S-94-109-44-10
EAN/GTIN:
     4250416817471
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl PROFI, Bandscheibensitz, Größe S, schwarz Der komfortable Bandscheibensitz mit 7-Zonen-Taschenfederkern sorgt für eine optimale Sitzhaltung. Der Bürodrehstuhl PROFI mit Bandscheibensitz ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich. Hip-Move-Synchron-Mechanik Stabiles Kunststofffußkreuz, matt Bezug aus 100% Polyolefin Achtung: Armlehnen nachträglich nicht mehr montierbar Kategorie = Bandscheiben-Bürodrehstuhl Sitz Typ = Bandscheibensitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 460 mm Sitz Breite = 490 mm Sitz Tiefe = 460 mm Sitztiefenverstellung = ja Rückenlehne = hoch Rückenlehne Art = Formschaumlehne Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 470 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Bezug Material = Polypropylen (PP) Kopfstütze = ohne Armlehnen inklusiv = nein Beckenunterstützung = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Kunststoff Fußkreuz Oberfläche = matt Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 930 - 1130 mm Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Beckenunterstützung:
ja
Eigengewicht:
20 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Federkrafteinstellung:
ja
Höhe:
930 - 1130 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Kopfstütze:
ohne
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Art:
Formschaumlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
470 mm
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitztiefenverstellung:
ja
Sitz Typ:
Bandscheibensitz
Armlehnen inklusiv:
nein
Bezug Material:
Polypropylen (PP)
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Kunststoff
Fußkreuz Oberfläche:
matt
Rollen:
Weichbodenrollen
Sitz Breite:
490 mm
Sitz Höhe:
460 mm
Sitz Tiefe:
460 mm
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
trans-o-flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,67*
€ 644,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,19*
€ 634,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,36*
€ 603,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,33*
€ 582,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.