Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Medico, Bandscheibensitz, Gestell schwarz, Pol 129009-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129009-YY
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     SY-10.000-M-88-108-44-10
EAN/GTIN:
     4250416817396
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Medico, Bandscheibensitz, Gestell schwarz, Polster grau Dieser Schreibtischstuhl passt sich Ihren Bewegungen an und ermöglicht eine dauerhaft komfortable Sitzhaltung. Über die stufenlose Sitzhöhenverstellung und die Federkraftanpassung passen Sie ihn individuell an Ihre Sitzbedürfnisse an. Bürodrehstuhl mit in der Lehne eingearbeiteter Lendenwirbelstütze Synchron-Mechanik mit stufenlos einstellbarem Widerstand Bandscheibensitz für Unterstützung des Beckens und der Lendenwirbelsäule Stufenlose Sitzhöhenverstellung und Sitztiefenfederung Kategorie = Bandscheiben-Bürodrehstuhl Sitz Typ = Bandscheibensitz Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 530 mm Sitz Breite = 460 mm Sitz Tiefe = 450 mm Rückenlehne = hoch Rückenlehne Art = Formschaumlehne Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 560 - 610 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Mechanik = synchron Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = grau Bezug Material = Polyester Kopfstütze = ohne Armlehnen inklusiv = nein Beckenunterstützung = ja Federkrafteinstellung = ja Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Kunststoff Fußkreuz Oberfläche = matt Rollen = Weichbodenrollen Höhe = 980 - 1090 mm Eigengewicht = 19 kg
Weitere Informationen:
Beckenunterstützung:
ja
Eigengewicht:
19 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
grau
Federkrafteinstellung:
ja
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Höhe:
980 - 1090 mm
Kategorie:
Bandscheiben-Bürodrehstuhl
Kopfstütze:
ohne
Rückenlehne:
hoch
Rückenlehne Art:
Formschaumlehne
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
560 - 610 mm
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Rückenlehne Mechanik:
synchron
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitz Typ:
Bandscheibensitz
Armlehnen inklusiv:
nein
Bezug Material:
Polyester
Fußkreuz Material:
Kunststoff
Fußkreuz Oberfläche:
matt
Rollen:
Weichbodenrollen
Sitz Breite:
460 mm
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
450 mm
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
trans-o-flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,80*
€ 538,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,31*
€ 532,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,71*
€ 506,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,15*
€ 447,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.