Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISLEY Rollladenschrank, 5 OH, Breite 1.000 mm, lichtgrau 128956-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128956-YY
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410194SLG645
EAN/GTIN:
     5020073757828
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
BISLEY Rollladenschrank, 5 OH, Breite 1.000 mm, lichtgrau Der Rollladenschrank BISLEY, 5 Ordnerhöhen verfügt über eine stabile Stahlblechkonstruktion mit einer Strukturlackierung. Durch seine Rolllädentüren benötigt er wenig Stellfläche und eignet sich so für enge Räume. Stabile Stahlblechkonstruktion mit Strukturlackierung Beschichtete Fachböden Höhenverstellbare Füße Zylinderschloss In verschiedenen Farben und Größen wählbar Gesamthöhe = 1980 mm Gesamtbreite = 1000 mm Gesamttiefe = 430 mm Tür Typ = Rollladen Böden Anzahl = 4
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
430 mm
Tür Typ:
Rollladen
Gesamthöhe:
1980 mm
HEIGHT GRO:
2085.00 mm
WIDTH GRO:
1045.00 mm
DEPTH GRO:
445.00 mm
WEIGHT GRO:
73.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,07*
€ 445,23*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 457,37*
€ 530,62*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 459,38*
€ 533,12*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,87*
€ 541,61*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 503,38*
€ 582,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,77*
€ 693,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,51*
€ 682,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,79*
€ 666,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,31*
€ 645,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,38*
€ 599,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.