Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Bisley Rollladenschrank EuroTambours, 4 Fachböden, 5 OH, B 1000 mm, Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau
Artikel-Nr.:
     879-ET410194SLG645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET410194SLG645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum

Der Rollladenschrank EuroTambours™ PLUS von Bisley eignet sich aufgrund seiner geringen Stelltiefe und der im Korpus verlaufenden Rollladen ideal für die Aufbewahrung auf engstem Raum. Vier schwarz lackierte Fachböden schaffen Kapazität für 5 Ordnerhöhen. Das Schloss in der Griffleiste sorgt für die nötige Sicherheit, die Griffleiste verfügt über einen Magnetverschluss. Die mit den Führungsschienen abschließende Bodenplatte ermöglicht ein barrierefreies Be- und Entladen. Der EuroTambours™ PLUS ist TÜV- und Quality Office-zertifiziert, die Garantie beträgt 5 Jahre.

  • Maße: H 1980 x B 1000 x T 430 mm

  • Format DIN A4

  • Farbe: schwarz

  • TÜV/GS-zertifiziert

  • Abschließbar

  • Ordner

  • Lateralhängevorrichtung

  • Materialablage


  • Lieferumfang
  • 1 Rollladenschrank Euro Tambours™ PLUS, 4 Fachböden, 5 OH, Breite 1000 mm, Farbe Korpus lichtgrau, Rollladen lichtgrau

  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    LTH44 mood
    Gesamthöhe:
    50 mm
    Gesamtbreite:
    420 mm
    Gesamttiefe:
    565 mm
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 879
    1
    Frei Haus
    ab € 355,28*
    € 446,73*
    13 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 468,22*
    € 544,30*
    22 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 467,16*
    € 544,32*
    7 Tage
    6
    Frei Haus
    ab € 468,06*
    € 546,82*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 497,92*
    € 581,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 879
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 446,73*
    € 531,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 440,41*
    € 524,09
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 428,61*
    € 510,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 416,27*
    € 495,36
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 399,50*
    € 475,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 391,31*
    € 465,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 355,28*
    € 422,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 879
    Versand: Lager 879
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 15,00*
    ab € 85,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.