Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid® Wertstoffsammler , 87 Liter, grau 128666-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128666-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876191424
EAN/GTIN:
     0086876191424
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid® Wertstoffsammler , 87 Liter, grau Dieser Wertstoffsammelbehälter überzeugt durch seine extreme Robustheit und ist für viele Einsatzbereiche geeignet. Zudem können Sie den quadratischen Container durch gesondert erhältliche Aufsätze und Transportgestelle bedarfsgerecht ergänzen. Robuster und hygienischer Wertstoffsammelbehälter Vielseitig einsetzbar – für innen und außen Einwurf in ergonomischer Höhe (78,5 cm) Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Wertstoffsammler Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 87 l Flüssigkeitsdicht = ja Höhe = 788 mm Breite = 394 mm Tiefe = 419 mm Farbe = grau Material = Kunststoff Eigengewicht = 9,6 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;Wertstoffsammler\;
Behälter Volumen:
87 l
Breite:
394 mm
Eigengewicht:
9.6 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
grau
Flüssigkeitsdicht:
ja
Höhe:
788 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
419 mm
HEIGHT GRO:
788.00 mm
WIDTH GRO:
394.00 mm
DEPTH GRO:
419.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 59,63*
€ 80,49*
€ 8,95*
ab € 58,99*
€ 82,07*
5 Tage
36
Frei Haus
ab € 62,65*
€ 84,61*
2 Tage
13
€ 5,00*
ab € 66,99*
€ 90,44*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 82,74*
€ 110,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268988BLA
ab € 29,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.