Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untouchable Container, Rubbermaid, VB 003569, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Untouchable Container, Rubbermaid, VB 003569, Grau
Untouchable Container, Rubbermaid, VB 003569, Grau
Artikel-Nr.:
     2102-76191424
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     76191424
EAN/GTIN:
     0086876191424
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Untouchable Container, Rubbermaid, VB 003569, Grau

Preis pro: 1
Menge: 1
EAN-Code: 0086876191424
Intrastat-Code: 39231090
Herkunftland: US
Gewicht pro: 1
Netto-Gewicht: 2,400 kg
Volumen pro: 4
Volumen: 0,220 m3
Verpackung Länge: 430 mm
Verpackung Breite: 410 mm
Verpackung Höhe: 1195 mm
Versandkarton Länge: 434 mm
Versandkarton Breite: 419 mm
Versandkarton Höhe: 1180 mm
Stücke pro Palette: 16

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne grau, abfalltonne, großmülltonne 87l, Abfalltrenner Abfalltrennsystem Mülltrennsystem System Abfallbehälter Wertstoffbehälter Wertstoffsammelbehälter Wertstoffsammler Schwingdeckel-Eimer Schwingdeckeleimer Standard-Abfalleimer Standard-Mülleimer Standardabfalleimer Standardmülleimer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 59,85*
€ 80,24*
€ 8,95*
ab € 59,21*
€ 81,81*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 84,34*
1 Tag
13
€ 5,00*
ab € 67,15*
€ 90,20*
Lager 2102
23
Frei Haus
ab € 82,75*
€ 110,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG268988BLA
ab € 29,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.