Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingdeckel für Abfalleimer Untouchable®, 87 l, 4-eckig, Schwingdeckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingdeckel für Abfalleimer Untouchable®, 87 l, 4-eckig, Schwingdeckel, schwarz
Schwingdeckel für Abfalleimer Untouchable®, 87 l, 4-eckig, Schwingdeckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG268988BLA
Herst.-Nr.:
     FG268988BLA
EAN/GTIN:
     10086876191483
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Schwingdeckel für Schwingdeckeleime...
Schwingdeckel-Eimer
Untouchable®-Aufsätze erleichtern die Wertstofftrennung und Abfallentsorgung
Der Untouchable®-Schwingdeckelaufsatz von Rubbermaid Commercial besteht aus hochfestem Polystyrol und ist für die Verwendung mit dem Untouchable-Behälter von Rubbermaid Commercial vorgesehen.
  • Für den 4-eckigen Untouchable®-Behälter FG356988
  • Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
  • Schnelles und leises Schließen des Deckels, der Gerüche abdeckt und die Sicht auf den Abfall verbirgt
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Volumen:
87 l
Deckel:
4-eckig
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer schwarz, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer kunststoff, Schwingdeckel für Abfalleimer, Deckel für Abfalleimer, Abfalleimer, Mülleimer, Behälter, Eimer, Abfallbehälter für Innenbereiche, Recycling, Recycling-Behälter, Abfallcontainer, Runde Behälter, Slim Jims, 4-eckige Behälter, Abfallbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG356988GRAY
ab € 58,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.