Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYMER Sprossen-Stehleiter für Treppen, 2-seitig begehbar, St 128154-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128154-YY
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     412312
EAN/GTIN:
     4019502339293
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
HYMER Sprossen-Stehleiter für Treppen, 2-seitig begehbar, Standhöhe 1 m Mit dieser Sprossenstehleiter HYMER mit Treppe haben Sie einen festen und sicheren Stand auch auf unebenen Untergründen. Die einzeln in der Länge justierbaren Holme dieser Qualitäts-Sprossenleiter eröffnen Ihnen viele Einsatzmöglichkeiten. Eine Kette verhindert ungewollte Spreizung der Arbeitsleiter Belastbar bis zu 150 kg Inklusive Einrasthaken als Transportsicherung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
12.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
HYMER®
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,67*
€ 303,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,55*
€ 379,59*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 385,34*
€ 4,90*
ab € 315,83*
€ 389,20*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 389,02*
€ 456,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,06*
€ 514,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,23*
€ 502,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,02*
€ 462,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,51*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,33*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,16*
Zubehör
Hymer
0054103
ab € 14,24*
Zubehör
Hymer
ab € 18,34*
Zubehör
Hymer
ab € 55,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.