Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Rammschutz-Geländer, Innenbereich, Eckpfosten, Höhe 128124-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-128124-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194.18.205
EAN/GTIN:
     4055381242835
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer-Eckpfosten
Rammschutz-Planke
MORAVIA Rammschutz-Geländer, Innenbereich, Eckpfosten, Höhe 1.000 mm Errichten Sie ein äußerst robustes und individuell erweiterbares Schutzgeländer in Ihren Räumlichkeiten und trennen Sie Verkehrswege klar von anderen Arbeitsbereichen ab. Der Rammschutz-Geländer Standpfosten, Innenbereich ist Teil eines modularen Rammschutz-Geländer-Systems. Für den Innenbereich geeignet Standpfosten zur Kombination mit Querbalken Aus hoch solidem Profilstahl, kunststoffbeschichtet Bodenplatte zum Aufdübeln Befestigungsmaterial separat erhältlich Einsatzbereich = Material = Stahl Oberfläche = kunststoffbeschichtet Höhe = 1000 mm Breite = 100 mm Tiefe = 100 mm Stärke = 3 mm Farbe = gelb Eigengewicht = 17,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Eigengewicht:
17.5 kg
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl
Stärke:
3 mm
Tiefe:
100 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe:
gelb
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
HEIGHT GRO:
1060.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,77*
€ 123,45*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 101,91*
€ 124,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,70*
€ 129,58*
€ 4,95*
ab € 122,81*
€ 150,36*
€ 4,95*
ab € 145,16*
€ 176,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01325101
ab € 17,11*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,94*
Zubehör
Moravia
194.14.244
ab € 90,34*
Zubehör
Moravia
194.17.026
ab € 98,36*
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 25,72*
Zubehör
Moravia
194.18.997
ab € 62,89*
Zubehör
Moravia
194.16.172
ab € 67,64*
Zubehör
Moravia
194.15.942
ab € 80,62*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 120,88*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 133,09*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 165,58*
Zubehör
Moravia
ab € 7,62*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 13,50*
Zubehör
Moravia
194.29.743
ab € 188,36*
Zubehör
fischer
KROSCHKE SET 4
ab € 56,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.