Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl Strength, atmungsaktiv, ergonomisch, Sitzhö 127247-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127247-YY
Hersteller:
     SITWELL STEIFENSAND
Herst.-Nr.:
     BA-91.000-44-10
EAN/GTIN:
     4250416817310
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Strength, atmungsaktiv, ergonomisch, Sitzhöhe 450-650 mm, Rollen, schwarz Arbeiten Sie in Ihrem Betrieb häufig im Sitzen, dann ist eine gesunde Körperhaltung besonders wichtig. Der Arbeitsdrehstuhl Stength wurde speziell für die Anforderungen im Industriebereich konstruiert und eignet sich auch für längere Sitzintervalle. Stufenlos in der Höhe verstellbarer Industriedrehstuhl Robuste und ergonomische Sitzfläche aus Integralschaum Fußkreuz aus glasfaserverstärktem Kunststoff Belastbarkeit bis 125 kg Unterbau = Rollen Sitz Höhe = 450 - 650 mm Sitz Breite = 460 mm Sitz Tiefe = 450 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Rückenlehne Höhe = 330 mm Rückenlehne Breite = 400 mm Rückenlehne Tiefe = 35 mm Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 330 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Material = Metall Polyamid Gestell Oberfläche = lackiert Rollen Material = Polyamid Anlieferung = vollständig montiert Tragkraft = 125 kg Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Eigengewicht:
18 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Material:
Metall\;Polyamid\;
Gestell Oberfläche:
lackiert
Rollen Material:
Polyamid
Rückenlehne Breite:
400 mm
Rückenlehne Höhe:
330 mm
Rückenlehne Tiefe:
35 mm
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
330 mm
Sitz Breite:
460 mm
Sitz Höhe:
450 - 650 mm
Sitz Tiefe:
450 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Rollen
Tragkraft:
125 kg
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
680.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
trans-o-flex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,71*
€ 593,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,19*
€ 580,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,21*
€ 527,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.