Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Hubtischwagen, TK 500 kg, à 1.190 x 740 mm 125311-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-125311-YY
Hersteller:
     Gruse Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     81.10.000
EAN/GTIN:
     4055091070353
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
Scheren-Hubtischwagen, TK 500 kg, à 1.190 x 740 mm Praktischer und belastungsfähiger Scheren-Hubtischwagen mit einer Tragkraft von bis zu 1.000 kg. Er wird hydraulisch über ein Fußpedal gesteuert und kann stufenlos abgesenkt werden. Der Schiebebügel ist klappbar und entfernbar. Aus pulverbeschichtetem Stahlprofil Tragkraft bis zu 1.000 kg Verschiedene Hubhöhen 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Hydrauliksteuerung durch Fußpedal Mit klappbarem Schiebebügel Hubbereich = 460 - 1.070 mm Tragkraft = 500 kg Hubfunktion = Fußpedal Plattform Typ = geschlossen Plattform Breite = 740 mm Plattform Tiefe = 1.190 mm Schere Typ = Einfach-Schere Schiebebügel Typ = klappbar Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau Rollen Material = Vollgummi
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
Fußpedal
Hubbereich:
460 - 1070 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Vollgummi
Plattform Breite:
740 mm
Plattform Tiefe:
1190 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Schere Typ:
Einfach-Schere
Schiebebügel Typ:
klappbar
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
520.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
145.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen gruse, hub plattformwagen, Manuelle Scheren-Hubtischwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.375,95*
€ 2.534,25*
Frei Haus
ab € 2.367,62*
€ 2.534,25*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.388,93*
€ 2.544,68*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.874,04*
€ 3.050,52*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.050,52*
€ 3.630,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.018,44*
€ 3.591,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.927,28*
€ 3.483,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.884,11*
€ 3.432,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.874,04*
€ 3.420,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.