Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstaplerheber, TK 20.000 kg, Hubhöhe 160 mm 123481-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123481-YY
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10184
EAN/GTIN:
     4055091115429
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
Gabelstaplerheber, TK 20.000 kg, Hubhöhe 160 mm Mit diesem leistungsstarken Materialheber hieven Sie schwere Maschinen und Industriefahrzeuge in die Höhe. Die Bedienung der hydraulischen Hebevorrichtung erfolgt manuell und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit geschmiedeter Hebeplatte Mit höhenverstellbarer Lasche für verschiedene Gabelstaplertypen Handpumpe für einfaches Anheben mit rückenschonender Absenkvorrichtung Mit rutschsicherer Auflage Mobil durch robuste Vollgummirollen Tragkraft = 20000 kg Hubbereich = 30 mm
Weitere Informationen:
Spann- und Verschlussgeräte Funktionen:
Halten\;Heben\;Senken\;
Hubbereich:
30 mm
Tragkraft:
20000 kg
WEIGHT GRO:
78.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
ERA
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 2.181,84*
€ 2.289,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.137,52*
€ 2.291,55*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.216,10*
€ 2.335,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.231,58*
€ 2.341,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.188,31*
€ 2.351,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.289,60*
€ 2.724,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,23*
€ 2.701,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.211,61*
€ 2.631,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.181,84*
€ 2.596,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.