Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebegerät, mit Hydraulik, TYP V20, Tragfähigkeit 20 t.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebegerät
Hebegerät
Artikel-Nr.:
     103-117608
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10184
EAN/GTIN:
     0705632933039
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
Hebegerät, mit Hydraulik, TYP V20, Tragfähigkeit 20 t.

Durch die kompakte Bauweise auch bei wenig Platz verwendbar. Hochwertige, kompakte Stahlkonstruktion.

Gerade zum Heben und Positionieren von schweren Werkzeugmaschinen oder ähnlichem wird ein kompaktes und starkes Gerät benötigt. Egal ob im Betrieb, Werkstatt oder im Freien - durch die hochwertigen Materialen ist dieses Hebegerät überall einsetzbar und auf Langlebigkeit ausgelegt. Diese Variante besitzt eine eigene Hydraulik.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
20 t
Hubbereich mit Hebekopf:
325 - 485 mm
Hubbereich mit Hebefuß:
30 - 190 mm
Hub:
160 mm
Tragfähigkeit mit Hebekopf:
20 t
Tragfähigkeit mit Hebefuß:
20 t
Gewicht:
72 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, 117608 49, Hebebock, Hebeböcke, Hebegerät, Hebegeräte, Heber, Hubgerät, Hubgeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 2.181,33*
€ 2.288,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.169,78*
€ 2.288,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.137,11*
€ 2.298,31*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.214,16*
€ 2.329,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.297,38*
€ 2.418,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,77*
€ 2.878,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,52*
€ 2.854,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.338,26*
€ 2.782,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,23*
€ 2.746,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.297,38*
€ 2.733,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.