| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-179113444352 Herst.-Nr.: 10184 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für den problemlosen und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Lasten · innenliegende mechanische Teile aus nichtrostendem Material · Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastung · niedrige Ansetzhöhe, ab 15 mm · standsichere, schwenkbare Füße · griffiger Pumpenhebel, 180° schwenkbar · handlicher Kreuzgriff für feinfühliges Ablassen · Schnellverschlüsse zum Anschluss von separaten Hydraulikpumpen · Räder mit Vollgummireifen · geschmiedete Sicherheits-Hebelasche aus hochfestem, vergütetem Stahl, Rillen in der Oberfläche verhindern ein Abrutschen der LastWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 72kg· Ausführung: hydraulisch· Ansetzhöhe: 325mm· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ansetzhöhe min.: | 30 mm | Ansetzhöhe max.: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber, Hydraulik-Maschinenheber, Hydraulikpumpe, Hydraulikpumpen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.181,84* | € 2.289,60* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.137,52* | € 2.291,55* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.216,10* | € 2.335,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.231,58* | € 2.341,21* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.188,31* | € 2.351,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|