Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 50 Liter, aus HDPE 123235-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123235-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     4020747525662
EAN/GTIN:
     4020747525662
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Mülltonne 50 Liter, aus HDPE Abfalltonnen für Abfall aller Art sind im täglichen Einsatz hohen Belastungen ausgesetzt. Eine Mülltonne gem. DIN 6628/6629 steht dabei für Qualität und Robustheit. Darüber hinaus ist diese Tonne flüssigkeitsdicht. Stabile Mülltonne gefertigt nach DIN 6628/6629 Handgriffe erleichtern den Transport Flüssigkeitsdicht Behältertyp = Mülleimer Mülltonnen Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 50 l Flüssigkeitsdicht = ja Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 730 mm Durchmesser = 305 mm Eigengewicht = 3,13 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Mülleimer\;Mülltonnen\;
Behälter Volumen:
50 l
Durchmesser:
305 mm
Eigengewicht:
3.13 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Flüssigkeitsdicht:
ja
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
730 mm
HEIGHT GRO:
730.00 mm
WIDTH GRO:
445.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
3.130000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 32,42*
€ 42,78*
1 Tag
150
1
€ 5,45*
ab € 32,44*
€ 42,81*
1 Tag
150
2
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 45,80*
5 Tage
137
1
€ 8,90*
ab € 35,24*
€ 46,38*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 47,95*
€ 62,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,39*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 248,19*
Ähnlich
k.A.
2035-01
ab € 351,30*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,21*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,46*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 96,87*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 81,99*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 86,90*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.