Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer 50l Ku.anthrazit m.Bügel SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000466107
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052566
EAN/GTIN:
     4020747525662
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Kunststoff, hochwertiges HDPE-Polyethylen · Farbe anthrazit · mit Bügel · nach DIN 6628 · für staubfreie Entleerung · gut entleerbar durch konische Behälterform · unempfindlich gegen Säuren, Laugen und Witterungseinflüsse · nahtlos gefertigt, ohne scharfe KantenWeitere technische Eigenschaften:· Oberer-Ø: 388mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Gesamthöhe:
730 mm
Gewicht:
3,1 kg
Farbe:
anthrazit
Marke:
SULO
Ausführung:
mit Bügel
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
53
1
€ 5,99*
ab € 32,40*
€ 43,47*
2 Tage
76
1
€ 5,50*
ab € 32,39*
€ 43,51*
5 Tage
71
1
€ 8,90*
ab € 32,3348*
€ 43,5548*
5 Tage
76
1
€ 7,99*
ab € 33,98*
€ 45,53*
2 Tage
76
2
Frei Haus
ab € 32,56*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 7 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-00
ab € 176,67*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 265,33*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,92*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,46*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,26*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,26*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,47*
Ähnlich
Renner
2032-00
ab € 71,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.