Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Temposchwelle aus Kautschuk, < 10 km/h, Abschlussele 122577-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122577-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.127
EAN/GTIN:
     4055381204161
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
MORAVIA Temposchwelle aus Kautschuk, < 10 km/h, Abschlusselement, gelb Die Temposchwellen aus Kautschuk sorgen dafür, dass auf Ihrem Betriebsgelände die Höchstgeschwindigkeit eingehalten wird. Auffällige Signalfarbe und Katzenaugen warnen Tag und Nacht Bewährtes, griffiges Profil gibt auch bei Nässe Sicherheit Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger Leichtes montieren und Anpassen an örtliche Gegebenheiten Zur Befestigung eines Elements werden zwei Schrauben mit Universaldübel benötigt (169818) Fahrbahnschwellen Typ = Temposchwellen Element Art = Abschlusselement Geeignet für Geschwindigkeit bis = 10 km/h Material = Kautschuk
Weitere Informationen:
Element Art:
Abschlusselement
Fahrbahnschwellen Typ:
Temposchwellen
Geeignet für Geschwindigkeit bis:
10 km\/h
Material:
Kautschuk
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
3.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40081900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 43,21*
€ 56,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,50*
€ 63,47*
2 Tage
360
€ 6,99*
ab € 49,6964*
€ 63,5064*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,93*
€ 65,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,92*
€ 67,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 5,00*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.