Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moravia TOPSTOP-10, Fahrbahnschwellen- Abschlußelement, aus Kautschuk,gelb, 405/210/70 mm (L/B/H),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Fahrbahnschw. Abschl.-El.gelb, Topstop 10
Artikel-Nr.:
     2262-15925-D57-280.10.127
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     280.10.127
EAN/GTIN:
     4055381490526
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Ursprungsland:
Polen
Länge:
252 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
5 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 43,03*
€ 56,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,68*
€ 63,51*
2 Tage
572
€ 6,99*
ab € 49,82*
€ 63,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,30*
€ 65,58*
Lager 2262
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,87*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2262
Versand: Lager 2262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 62,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 62,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
ab € 4,17*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.