Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für C+P Sicherheits-Flügeltürschrank, BxT 1.148 x 116806-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116806-YY
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1180-80
EAN/GTIN:
     4025314215595
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Fachboden für C+P Sicherheits-Flügeltürschrank, BxT 1.148 x 429 mm Mit einem zusätzlichen Fachboden für C+P Sicherheits- und Schutzschränke passen Sie Ihre Lagerfläche bedarfsgenau an. Den Fachboden haben Sie auch nachträglich schnell und einfach eingebaut. Leicht zu montierender Fachboden für C+P Sicherheits- und Schutzschränke Aus kratzfest lackiertem Stahl – dadurch langlebig und pflegeleicht Nicht brennbares Material schützt im Brandfall zeitweise Mit Lochraster individuell verstellbare Fachhöhen Marke = C+P Höhe = 24 mm Breite = 1147 mm Tiefe = 428 mm Eigengewicht = 4,8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1147 mm
Eigengewicht:
4.8 kg
Höhe:
24 mm
Tiefe:
428 mm
Marke:
C+P
HEIGHT GRO:
24.00 mm
WIDTH GRO:
1147.00 mm
DEPTH GRO:
428.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,24*
€ 43,92*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,54*
€ 44,13*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,21*
€ 50,90*
16 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,14*
€ 54,31*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.