Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden f. FGS-Schrank 1147 x 428 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden f. FGS-Schrank 1147 x 428 mm
Fachboden f. FGS-Schrank 1147 x 428 mm
Fachboden f. FGS-Schrank 1147 x 428 mm
Fachboden f. FGS-Schrank 1147 x 428 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5859381
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1180-80
EAN/GTIN:
     4332163733928
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Fachboden für feuergeschützten Flügeltürenschrank
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
181
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1180-80
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T:
1147 x 428 mm
für Schrankbreite:
1200 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 44,07*
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,55*
€ 44,29*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,12*
€ 51,08*
Lager 302
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,31*
€ 54,51*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.