Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HESON® Gitterbox, Wände feststehend, feuerverzinkt, HxBxT 60 116760-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-116760-YY
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1751-04-42
EAN/GTIN:
     4055091081694
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
HESON® Gitterbox, Wände feststehend, feuerverzinkt, HxBxT 600 x 1.200 x 1.000 mm Wenn Sie ein robustes Behältnis für die Aufbewahrung unterschiedlicher Materialen suchen, sind Gitterbox HESON® eine gute Wahl. Die verschweißte Konstruktion ist sehr robust und lässt sich gut einsehen. Gitterboxen mit bis zu 1.000 kg Traglast pro Box Lackiert und feuerverzinkt erhältlich TÜV-zertifizierte Qualität Volumen = 720 l Außenmaß Tiefe = 1000 mm Außenmaß Breite = 1200 mm Wände Ausführung = Gitter Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1000 kg Material = Stahl Unterbau = Füße Stapelbar = aufeinander 4-fach
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Gitter
Außenmaß Breite:
1200 mm
Außenmaß Tiefe:
1000 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
aufeinander\;4-fach\;
Unterbau:
Füße
Volumen:
720 l
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
670.00 mm
WIDTH GRO:
1050.00 mm
DEPTH GRO:
1250.00 mm
WEIGHT GRO:
48.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,68*
€ 376,35*
Lager 4445
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,56*
€ 376,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,38*
€ 409,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,21*
€ 411,45*
21 Tage
24
Frei Haus
ab € 396,23*
€ 452,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,92*
€ 446,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,56*
€ 389,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,61*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 219,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 230,08*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 219,10*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 229,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 218,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 229,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 219,97*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 320,64*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 301,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04
ab € 269,54*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04
ab € 253,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 268,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 251,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 268,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.